ニューストロング販売
真空発生器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
37406914
品番
QME-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥204,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用します。
吸着プレートと組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
真空チャック加工において手元操作が可能です。
用途
吸着プレート(別売)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適。
質量(kg)
3.2
タイプ
エア流量調整可能
仕様
ON・OFF・ブロー切替えタイプ
空気消費量(L/min)
46
寸法(縦×横×高さ)(mm)
150×320×161.5
エア流量(L/min)
24