※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する質量(kg)0.73
内容量1本注文コード37407307品番SMGB1220T
参考基準価格(税別)¥138,500販売価格(税込)¥108,878販売価格(税別)
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。
サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。
組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。
使用環境温度:80℃以下
タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。