※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠州工業
タッピング兼用ボール盤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
電源(V)
単相100
スピンドルテーパー
ジャコブス NO.6
注文コード
37407474
品番
ESD-350NTA-FM
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・スピンドルテーパー
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
便利なねじ立て機構付きボール盤です。
タップ折損防止装置付きです。
穴あけ能力(mm)
13
使用タップ径(鉄工)
Steel:M3~M10、FC:M3~M12
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
230、370、450、1120、1350、2080/280、450、540、1350、1620、2500
スピンドルテーパー
ジャコブス NO.6
テーブル径(Φmm)
270
電源(V)
単相100
ねじ立て能力(mm)
M3~10
出力(W)
400
質量(kg)
75
トラスコ品番
456-3174
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700