※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CL Series(CLK2GA40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37408272
品番
CLK2GA40-75-F
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
423
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
バイパス配管
左
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
配管位置
(-) ポート:上
CADデータダウンロード