曜日別特売
CLK2GA40-100Y-F3 CL Series(CLK2GA40) SMC 37408455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなしポートねじの種類(-) Rc注文コード37408455品番CLK2GA40-100Y-F3
参考基準価格(税別)¥30,140販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなしバイパス配管ロックアップの方向(F) 前進方向ロック配管位置(3) ポート:右先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする