曜日別特売
SKH-3000 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI 37408646

混合・攪拌機「まぜまぜマン」

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台トラスコ品番465-5869注文コード37408646品番SKH-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。

用途
塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
適合200Lドラム缶質量(kg)500出力(kW)2.20電源(V)三相200定格電流(A)10.00荷重最大(缶を含む)/250kg仕様作業時間の限定/タイマートラスコ品番465-5869
注意
缶は付属しておりません。適合をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする