HTD-12R デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 37408874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTD-12R デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 37408874
HTD-12R デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 37408874

デジマチックホールテスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)10~12校正証明書-注文コード37408874品番HTD-12R
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。
ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。
保護等級IP65を実現。
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途内径の精度測定。測定範囲(mm)10~12電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)付属品-仕様測定データ出力端子ありトラスコ品番423-6769質量(g)-シリーズ468寸法L1(mm)175~177最小表示量(mm)0.001表示文字高さ7.4mm量子化誤差-寸法L2(mm)59寸法L3(mm)2以下保護等級IP65機能ゼロセット機能、原点復帰機能、ホールド機能、プリセット機能(2個記憶可能)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、出力機能寸法L4(mm)-位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法L5(mm)2.5最大許容誤差(μm)JMPE:±2(最大差2)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番468-163校正証明書-電池寿命(年)通常の使用状態で約1.2適応アクセサリエクステンションロッド(952322)100mm、接続ケープル(05CZA662)1m/(05CZA663)2m、USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B、U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790B フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする