サンコウ電子
乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
352-9797
注文コード
37410527
品番
TRC250B
参考基準価格(税別)
¥355,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途
金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。
金属またはコンクリートの防錆、防食に。
トラスコ品番
352-9797
質量(kg)
5.4
電源
内蔵電池(バッテリーチェック機能付)
測定方式
低周波高電圧パルス放電方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×190×150
探知電圧(kV)
5~25
対象塗膜厚さ
1mm以上
警報方式
ランプ・ブザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
取扱説明書(2.37MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。