寺岡精工(TERAOKA)
防水デジタル台秤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
37412121
品番
DS-55K15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェッカー機能付です(チェックバーで重量検品が行えます)。
文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。
種類
デジタル台秤
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
15
最小表示(g)
2(0~6kg)、5(6超~15kg)
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
336×246
センサー
ロードセル方式
検定
国家検定品
質量(kg)
9
全高(mm)
435
電源
単2乾電池×6本(別売)
保護等級
IP65
トラスコ品番
462-5498
ひょう量単位
kg