※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
D-P3DW+スイッチ取付ロッド付
注文コード
37412725
品番
CLK2GA50-100-B-P3DWSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,900
この商品は
ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
リード線(m)
(SE) 0.3
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P3DW+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管位置
(-) ポート上
CADデータダウンロード