曜日別特売
CLK2GA50-100Y-F4-P3DWAL CL Series(CLK2GA50-100Y) SMC 37413258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA50-100Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付注文コード37413258品番CLK2GA50-100Y-F4-P3DWAL
参考基準価格(税別)¥48,950販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(L) 3ポートの向き(4) 上磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付バイパス配管ロックアップの方向(F) 前進方向ロック先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする