SMC
CL Series(CLK2GA50-100YA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P3DW+スイッチ取付ロッド付
注文コード
37413775
品番
CLK2GA50-100YA-F-P3DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
オートスイッチ種類
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
オートスイッチ取付方法
(-) 上
オートスイッチ種類
D-P3DW+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
バイパス配管
左
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
配管位置
(-) ポート:上
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード