アネスト岩田
汎用塗料加圧タンク
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
容量(L)
40
トラスコ品番
451-7148
注文コード
37415077
品番
PT-40D
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。
容量(L)
40
トラスコ品番
451-7148
質量(kg)
27
奥行(mm)
465
最高使用圧力(MPa)
0.18
仕様
攪拌方法/手動
全幅W×全高(mm)
460×700
取付口
(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません