曜日別特売
CLK2GA50-150Y-BL-P4DWSES CL Series(CLK2GA50-150Y) SMC 37415078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA50-150Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類D-P4DW+スイッチ取付ロッド付注文コード37415078品番CLK2GA50-150Y-BL-P4DWSES
参考基準価格(税別)¥43,290販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)(SE) 0.3磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(L) 左オートスイッチ種類D-P4DW+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックアップの方向(B) 後退方向ロック配管位置(-) ポート:上先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする