曜日別特売
3113490 スミマウント標準角型 住友電気工業 37417423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミマウント標準角型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
高さ(mm)45~125
質量(kg)11
内容量1台注文コード37417423品番3113490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。

用途
防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。
トラスコ品番307-1855形状丸形質量(kg)11高さ(mm)45~125取付穴径(Φmm)12取付ピッチ(mm)210×210材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム金具外寸(mm)230×230外径(mm)(ゴムベローズ)257出力(N)(最大)15400、(標準)9260適合用途防振/除振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする