曜日別特売
3114490 スミマウント標準角型 住友電気工業 37417466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミマウント標準角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
高さ(mm)45~133
質量(kg)15.5
内容量1台注文コード37417466品番3114490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。

用途
防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。
トラスコ品番307-1863形状丸形質量(kg)15.5高さ(mm)45~133取付穴径(Φmm)16取付ピッチ(mm)250×250材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム金具外寸(mm)280×280外径(mm)(ゴムベローズ)320出力(N)(最大)30100、(標準)18100適合用途防振/除振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする