曜日別特売
NSC-C48-31 スライディングクローザー 日東工器 37418062

スライディングクローザー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
適合幅(mm)1200~1600
内容量1セット注文コード37418062品番NSC-C48-31
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。
全開ストップ装置を標準で装備しています。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工できます。

用途鋼製建具用。長さ(m)(レール)3.1圧力(初動開扉力)7.0~8.0N適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500適合扉60~80kg制御方式流体摩擦抵抗方式時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上仕様水平式質量(kg)5.555トラスコ品番463-9863
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする