EF100S1.5 パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所 37418315

パワージャッキ(単動式)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
揚力(kN[tf])1000(100)
ストローク(mm)15
内容量1台注文コード37418315品番EF100S1.5
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。

ストローク(mm)15揚力(kN[tf])1000(100)外径(mm)170仕様スプリング戻りタイプ、単動式トラスコ品番457-4427質量(kg)16受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91ロッド径(Φmm)120
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37418324
2019-06-19
用途: 機械開発
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストは若干高価であるが、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 37418324
2017-07-03
用途: 自動車板金作業にて狭いスペースで活躍中です。
自動車・二輪車・自転車関連業

購入時ジャッキカプラー仕様を確認していなかったので、当社カプラーと合わず別途当社使用のカプラーに変更。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする