曜日別特売
SA10S10 水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 37418394

水圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ストローク(mm)100揚力(kN)100注文コード37418394品番SA10S10
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

水道水で使用できます。
環境汚染がありません。
引火の恐れがありません。
ステンレス製で軽量且つコンパクトです。

ストローク(mm)100揚力(kN)100質量(kg)3.4仕様単動式(スプリング戻しタイプ)トラスコ品番457-4656使用液水道水最低高さ(mm)197ロッド径(Φmm)38外径(mm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする