大阪ジャッキ製作所
水圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
ストローク(mm)
50
揚力(kN)
220
注文コード
37418421
品番
SA22S5
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・揚力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水道水で使用できます。
環境汚染がありません。
引火の恐れがありません。
ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
ストローク(mm)
50
揚力(kN)
220
質量(kg)
5.9
仕様
単動式(スプリング戻しタイプ)
トラスコ品番
457-4681
使用液
水道水
最低高さ(mm)
155
ロッド径(Φmm)
53
外径(mm)
86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません