SMP-3012SW 可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器) 37418482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可搬式小型ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台タイプ複動トラスコ品番344-5933注文コード37418482品番SMP-3012SW
参考基準価格(税別)¥608,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800

あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。

吐出量(L/min)0.2~2.0有効油量(L)1.8トラスコ品番344-5933質量(kg)11タイプ複動使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする