曜日別特売
CLK2GA50TN-50YA-B-XC87 CL Series(CLK2GA50TN) SMC 37419192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA50TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし注文コード37419192品番CLK2GA50TN-50YA-B-XC87
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなしロックアップの方向(B) 後退方向ロック配管位置(-) ポート:上先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする