曜日別特売
CLK2GA63-100YA-F-P3DWSE CL Series(CLK2GA63-100YA) SMC 37420565

CL Series(CLK2GA63-100YA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類D-P3DW+スイッチ取付ロッド付ポートねじの種類(-) Rc注文コード37420565品番CLK2GA63-100YA-F-P3DWSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,950
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)0.3磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P3DW+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付バイパス配管ロックアップの方向(F) 前進方向ロック配管位置(-) ポート:上先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする