NORITAKE(ノリタケ)
切断砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
355
305
355
405
厚さ(mm)
3
2.5
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
37422201
品番
1000C23021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
311-0818
質量(g/枚)
68.0
粒度
30
穴径(Φmm)
25.4
対応材質
ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材
研削材
A