高速電機(富士製砥)
つるぎ
標準切断砥石 EX-つるぎ355
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(25枚)
注文コード
37422497
品番
EX355
参考基準価格(税別)
¥33,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
393-6490
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
3
砥材
アルミナ
質量(g)
670
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3850
シリーズ
つるぎ
硬度
R
使用工具
砥石切断機
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
355
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応