曜日別特売
GNZ1006ZG36Q グリーンゼット ニューレジストン 37422646

グリーンゼット

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(25枚)粒度36注文コード37422646品番GNZ1006ZG36Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

重研削作業に最適の砥石。
目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)
高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。
以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。

用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など)外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度36砥粒ZG(一般鋼、ステンレス用)トラスコ品番123-2908質量(g)119最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度Q外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

商品説明動画

ニューレジストン【鋳鉄・鋳鋼・ステンレス鋼にも豪快な削り】グリーンゼット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37422646GNZ1006ZG36Q02301144GNZ1006-ZG36QGNZ1006ZG36Q グリーンゼット ニューレジストン 02301144グリーンゼットニューレジストン1箱(25枚)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-14
用途: ビード削り
その他業種

金属彫刻を作るのに使用しました。操る力があれば機械の性能を発揮する事が出来る刃だと感じます。
ハイトルクの機械に使った方が良い。
硬い半自動溶接ワイヤーを使う時にはこれ1本!

対象商品 : 69301408
2018-08-18
用途: co2溶接
建設業・工事業

使用した感想は、凄く良い感じです。目ずまりしにくいし、歯が、ちびて小さくなるまで、ほぼ一定の性能。

3が参考にしています
対象商品 : 02301171
2016-03-08
用途: 金属研磨に使用。

目詰まりも少なく、使いやすい。

対象商品 : 02301144
2015-10-12
用途: 熔接加工時のバリ取り
野尻農園

削り取っていくスピードが早いです。そして減りにくいです。コスト低減、作業スピードアップで助かっています。

対象商品 : 02301135
2015-10-08
用途: 鉄板の研磨

問題なく使用しています。消耗品なので安価で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする