NT1002AC46 ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン 37423154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュータッチ(AC砥材)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20枚)
粒度46
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
内容量1箱(20枚)注文コード37423154品番NT1002AC46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。

用途一般鋼の研磨・仕上粒度46最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500トラスコ品番123-3165砥材AC(一般鋼用)質量(g)39外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※専用パッドを使用してください。
※内装につき専用パットが1枚付属されております。1枚製品には専用パットは付属されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37423154NT1002AC4602300313NT1002-AC46NT1002AC46 ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン 02300313ニュータッチ(AC砥材)ニューレジストン1箱(20枚)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02300322
2006-04-29
用途: 看板制作
株式会社アート

とても使いやすい。一番使いやすい。

対象商品 : 02300435
2020-12-31
用途: ニューレジストン ファン
FTY Factory

サンダー砥石はここの石が以前から使っております。 安定感がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする