SKL1002-WA100 スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン 37424161

スキルタッチ S(WA)

(29件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20枚)粒度100注文コード37424161品番SKL1002-WA100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。

用途
WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
粒度100トラスコ品番296-6352砥材WA質量(g)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700シリーズスキルタッチ外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37424161SKL1002-WA10006700994SKL1002-WA100SKL1002-WA100 スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン 06700994スキルタッチ S(WA)日本レヂボン1箱(20枚)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 草刈り刃の研磨

ディスクを色々と試してみたけれど、この80番が草刈り刃の研磨に最も適していると思っている。「刃物専用」を表明しているものより、刃物を焼かないと思う。もう20年も使っている。

対象商品 : 06700967
2024-01-21
用途: グラインダー使用時
マツバラ工芸製造業

母材を溶接後、グラインダーで仕上げるのに使用しています。値段は高いのですが、この商品が一番良く削れるので、これを使っています。

対象商品 : 06700985
2023-09-04
用途: 金属加工時
デンヨー株式会社

いろいろ試したが、一番使いやすくて、長持ちの為
リピートしています。

対象商品 : 32637744
2021-06-18
用途: 作業時間に。
有限会社角山工作所製造業

使いにくいかなと、思ったけれど
案外使いやすい。特に削るのに便利。

対象商品 : 06700967
2020-07-19
用途: ステンレスの研磨

ステンレスの溶接ビート研磨時に使用しています。
刃自体の減りが早いように感じますが、様々なメーカーの刃を使用し比べた結果、現時点では自身にとってこの刃が一番使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 06700976
2020-06-30
用途: ステンレス研削

ステンレスの研削はこれに尽きる。安定のスキルタッチ。

1が参考にしています
対象商品 : 06700985
2020-05-15
用途: 金属加工
有限会社アレックスユナイテッド

もう40年ぐらい使い続けています。他社の物も色々と試すが結局スキルタッチに戻るという感じですね。

対象商品 : 06700985
2020-01-14
用途: 金物加工の仕上げ作業で使用。
SHINODA RACING SHOP

軽いタッチで微妙な面出しもきれいに出来る。強く押しつければ素早い研磨も可能。一枚で多彩な作業が可能になり重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする