曜日別特売
OCW100BZ80 クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストン 37425096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスinホイル(BZタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
粒度80
内容量1箱(5枚)注文コード37425096品番OCW100BZ80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。
ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発
従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。
ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。

用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10(P1.5)羽根の長さ(mm)23粒度80砥粒BZトラスコ品番297-7761穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]質量(g/枚)15.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37425096OCW100BZ8008728072OCW100-BZ80OCW100BZ80 クロスinホイル(BZタイプ) ニューレジストン 08728072クロスinホイル(BZタイプ)ニューレジストン1箱(5枚)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08728063
2017-06-26
用途: 製品の加工時に
製造業

こちらの製品は取り付けも容易で使い勝手もよく,非常に重宝しています。地元の工具店では取り扱っておらず,常に在庫されているモノタロウさんの存在は大変有難いですね。今後ともどうぞよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 08728054
2015-03-24
用途: 鉄の研磨・成形作業
都築工芸

砥石タイプの刃に比べると粒度40番なのに感触がとてもソフトで音も穏やか、なのにガンガン削れます。持ちも大変良いのでもう砥石刃は使う気になれないほど。いい刃に巡りあえました。同時に80番も購入しましたが、そちらも使い心地良かったです。評価がなかったので皆さん試した方が少ない様ですが、今まで買った中では軍を抜きます。超お薦め!

2015-10-13
用途: 仕上げ

問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする