ヤナセ(柳瀬)
ユニロンディスク (ミックスタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
120
120
240
320
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
37425701
品番
ND100M7
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
用途
ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。
粒度
120
トラスコ品番
321-8929
厚さ(mm)
15
質量(g)
82
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
枚数
(不織布)55枚
外径(Φmm)
100
適合材
ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります