※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニロンディスク (ミックスタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
320
120
240
320
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
37425726
品番
ND100M11
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
用途
ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。
粒度
320
トラスコ品番
321-8945
厚さ(mm)
15
質量(g)
68
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
枚数
(不織布)60枚
外径(Φmm)
100
適合材
ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります