※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
ポリライトホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
120
1000
120
150
240
400
600
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
37426067
品番
PLW4025-120
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粒度
120
外径(mm)
40
軸径×軸長(mm)
6×40
幅(mm)
25
トラスコ品番
306-7793
質量(g)
39
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
枚数
(不織布)30枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります