※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
ポリライトホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
1000
1000
120
150
240
400
600
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
37426121
品番
PLW5025-1000
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
外径(mm)
50
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
粒度
1000
トラスコ品番
306-7921
質量(g)
47
枚数
(不織布)50枚
軸径×軸長(mm)
6×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります