※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
20
20
25
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
37426444
品番
FSF2020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
20
幅(mm)
20
トラスコ品番
325-0172
質量(g)
15
軸長(mm)
40
質量(g/個)
3.0