曜日別特売
KU90-7 きのこユニロン ヤナセ(柳瀬) 37427266

きのこユニロン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5個)
粒度荒目(#150)
外径(mm)90
内容量1箱(5個)注文コード37427266品番KU90-7
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。

用途木地の仕上、金属の仕上研磨軸径(Φmm)6外径(mm)90幅(mm)50粒度荒目(#150)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番333-1385材質不織布質量(g)70軸径×軸長(mm)6×39適合材木地、金属RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】きのこユニロン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02277038
2021-05-26
用途: 加工後の研磨
その他業種

#600の仕上げを購入しました。
他の方も書かれていますが,想像以上に消耗が激しいです。
研磨面はすべすべで,全くザラつきがありません。
平面だけでなく,0.2mm SUS板の切断面も引っかかりがなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37427257
2019-05-14
用途: アルミ鋳造品のバリ取り

#600の仕上げ研磨を行いましたが、想像以上に消耗が激しく、耐久性がないように思います。
こんなものでしょうか。柳瀬さんの品物なので期待したのですが。次回購入はちょっと考えちゃいます。

1が参考にしています
対象商品 : 02277013
2016-02-24
用途: 木材の研磨

それなりに使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 02277022
2015-10-03
用途: サビ落とし

瞬く間に直径が小さくなってゆく・・・。だが使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする