※左からブルー、イエロー、レッド、グリーン、ライトブルー、オレンジ
ヤナセ(柳瀬)
ナノフラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
10
10
15
20
トラスコ品番
354-9518
354-9500
354-9518
354-9526
354-9534
354-9542
354-9551
354-9569
354-9577
354-9585
354-9593
354-9607
354-9615
354-9623
354-9631
354-9640
354-9658
354-9666
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
37427302
品番
PMF1015
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
幅(mm)
10
トラスコ品番
354-9518
色
レッド
質量(g/本)
0.5
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります