曜日別特売
ROLOC EU 2SF 2IN EXLユニホイール 3M(スリーエム) 37429253

 

ROLOC EU 2SF 2IN EXLユニホイール 3M(スリーエム) 37429253
ROLOC EU 2SF 2IN EXLユニホイール 3M(スリーエム) 37429253
ROLOC EU 2SF 2IN EXLユニホイール 3M(スリーエム) 37429253

EXLユニホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード37429253品番ROLOC EU 2SF 2IN
参考基準価格(税別)¥7,730販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。

用途
ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。
切削加工後の目調整。
塗膜はがし。
外径(mm)50仕上がり相当番手#240最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100トラスコ品番272-5061質量(g)40使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする