YZXB-AM-120 12*330 YZXジル布ベルト FUJI STAR(三共理化学) 37431213

YZXジル布ベルト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(50枚)注文コード37431213品番YZXB-AM-120 12*330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。
発熱による非研削材の変質を起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。
高強度布を使用しています。

用途
アルミダイカスト・ステンレス等の重研削向け。
溶接部分の研磨。
粒度120幅(mm)12長さ(mm)330トラスコ品番322-6450砥材ジルコニア質量(g)6適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37431231
2024-10-03
用途: ステンレス加工
製造業

長年愛用していています、他社製も使ったことがありますが結局この商品に戻ります。間違えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする