FUJI STAR(三共理化学)
セラカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
60
40
60
80
100
120
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
37431317
品番
SGXB-GT-60 12*330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
セラミック砥粒を使用しています。
砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。
用途
ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨。
粒度
60
ベルト幅(mm)
12
ベルト長さ(mm)
330
トラスコ品番
322-6425
砥材
セラミック砥粒
質量(g)
7
適合材
ステンレス鋼、チタン合金等
幅×長さ(mm)
12×330