BP20-1000 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 37431353

 

BP20-1000 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 37431353
BP20-1000 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 37431353

レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20本)
粒度1000
内容量1箱(20本)注文コード37431353品番BP20-1000
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。

粒度1000ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番330-7506砥材アルミナ質量(g)6.2幅W×全長(mm)20×520適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等幅×長さ(mm)20×520
注意
※ご使用になるベルト研磨機の取扱説明書をよくお読みになり、安全に心掛けて下さい。保護メガネ、保護手袋、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。回転方向を確認して装着し、急激な圧力は加えないでください。ベルトの縁(エッジ)で研磨しないで下さい。引火性危険物の近くでは使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02299656
2017-03-31
用途: 削り作業
製造業

普通に使えて問題ありません。またリピートすると思います。

対象商品 : 07251702
2013-06-27
用途: バリトリ

耐久性が乏しい

対象商品 : 07251763
2009-11-24
用途: 金属の研削に使用しています。

使っている粒度は#400と#600が多いです。
ベルトはエンドレスですが1枚をつないでいます。
このベルトは繋ぎ目の作りが良いと思います。
他メーカーも使用経験ありますが、良い部類だと思います。
淵の糸の部分の耐久性も十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする