曜日別特売
BP30-800 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 37431387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP30-800 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 37431387
BP30-800 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 37431387

レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20本)
粒度800
内容量1箱(20本)注文コード37431387品番BP30-800
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。
狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。

粒度800幅W×全長(mm)30×540トラスコ品番330-7531砥材アルミナ質量(g)9.8適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等幅×長さ(mm)30×540
注意
※ご使用になるベルト研磨機の取扱説明書をよくお読みになり、安全に心掛けて下さい。
保護メガネ、保護手袋、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。回転方向を確認して装着し、急激な圧力は加えないでください。
ベルトの縁(エッジ)で研磨しないで下さい。
引火性危険物の近くでは使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07251781
2017-04-05
用途: コーナーや狭い場所の研磨

マキタの9031は533mmのベルト長ですが、これは540mmと7mm長いですが
テンション調節のネジを伸ばせば使えます。マキタの純正ベルトよりも
少し安くて種類が豊富です、助かります。

対象商品 : 07251781
2017-02-05
用途: 車の板金等。
中川自動車

鋳鉄金床を溶接修理面直しに使用しましたが 研磨力耐久性等々満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 07251833
2017-06-10
用途: 研磨
株式会社ワイズコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品 : 07251894
2016-06-28
用途: ベルトサンダーに

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

3が参考にしています
対象商品 : 07251876
2015-05-27
用途: ガラスの研磨
ガレージkinaco

減りも少ないように感じた

1が参考にしています
対象商品 : 07251815
2015-02-10
用途: 木工作品の細部研磨
農・林・水産業

テスト作業だけですので詳しい評価できませんが十分期待どおりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする