604 914-3321 重研削用ATBブラシ オズボーン 37431651

重研削用ATBブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個外径(mm)100粒度180毛丈(mm)35注文コード37431651品番604 914-3321
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。

用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。外径(mm)100軸径六角M16長さ(mm)(トリム)35毛丈(mm)35粒度180トラスコ品番522-8336質量(g)340
注意
※作業時は防護メガネ・防塵マスクをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする