SP106-37T タンクマウント形 給油式 圧力開閉器式 コンプレッサ 東芝 37431904

タンクマウント形 給油式 圧力開閉器式 コンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード37431904品番SP106-37T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥403,000

経済的な圧力開閉制御の給油式レシプロコンプレッサーです。
油の量が分りやすい油面計を採用しています。

空気タンク容量(L)125電源(V)三相200吐出空気量(L/min)(50/60Hz)430モーター出力(kW)3.70騒音値(dB)75トラスコ品番462-9931接続口径止弁1/4、PT3/4質量(kg)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×490×975吐出圧力(MPa)0.78~0.97

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする