東芝
タンクマウント形 給油式 圧力開閉器式 コンプレッサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
37431922
品番
SP10D-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥164,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な圧力開閉制御の給油式レシプロコンプレッサーです。
油の量が分りやすい油面計を採用しています。
空気タンク容量(L)
15
電源(V)
単相100
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
36/43
モーター出力(kW)
0.40
騒音値(dB)
67
トラスコ品番
462-9957
接続口径
止弁1/4
質量(kg)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×356×575
吐出圧力(MPa)
0.78~0.97
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300