RK1400-B-2-100 流量計 コフロック 37433033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個最大流量(L/min)100.0注文コード37433033品番RK1400-B-2-100
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。

用途
環境計測機器に。
一般分析機器に。
最大流量(L/min)100.0測定流体空気トラスコ品番459-0074接続部のサイズRc1/4質量(g)377目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37433051
2021-06-01
用途: 流量テスト用治具製作用
その他業種

思った通りの製品でした。
迅速な対応で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする