曜日別特売
GT-NY03GR-4 スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ) ベッセル 37433846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台取付穴(A×B)-×30トラスコ品番810-6887注文コード37433846品番GT-NY03GR-4
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。
スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。

用途
樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。
ABS樹脂用。
切断能力(mm)(ABS樹脂)1.3加圧力(N)260空気消費量(cm3/回)37使用空気圧力(MPa)0.4~0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×74.5×46.5取付穴(A×B)-×30トラスコ品番810-6887質量(g)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする