曜日別特売
J-80 ブラストエアーブラストマシン用研削材 ニッチュー 37434293

 

J-80 ブラストエアーブラストマシン用研削材 ニッチュー 37434293
J-80 ブラストエアーブラストマシン用研削材 ニッチュー 37434293
J-80 ブラストエアーブラストマシン用研削材 ニッチュー 37434293
J-80 ブラストエアーブラストマシン用研削材 ニッチュー 37434293
J-80 ブラストエアーブラストマシン用研削材 ニッチュー 37434293

ブラストエアーブラストマシン用研削材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
粒度150~212μm
内容量1袋(20kg)注文コード37434293品番J-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。

用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。粒度150~212μmトラスコ品番464-0756質量(kg)20
注意
※個人宅への配送はできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする