B35-2075E ドライバービット ベッセル 37435711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10本)先端サイズ(#)(+)No.2注文コード37435711品番B35-2075E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
オリジナル特殊合金鋼使用しています。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

タイプB35先端サイズ(#)(+)No.2トラスコ品番126-5741全長(mm)75質量(g)20硬さE外径D(Φmm)-呼称B35シャンク径(mm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37435711B35-2075E02163497B35 -2-75EB35-2075E エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル 02163497エアー・電動ドライバー用ビットベッセル1パック(10本)
1,898
税込2,088
注文コードが変更変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37000756
2021-11-11
用途: 電子機器の組立配線
製造業

サイトの写真を良く確認しなかったためと、B45の規格についてしらべなかったため差込部の長さが短く、ドライバーに差し込んでもガタガタしてしまいます。差込部の寸法を明記してもらえると有難いです。ボックス部は肉厚で、耐久性は有りそうですが狭い箇所には入らないので使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 37000652
2020-12-30
用途: 機械修理、メンテナンス

ナット部分がぶ厚いので削って使います。加工ベースで安くて良いです、もっと薄いのをつくってほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 37000817
2019-12-24
用途: 6角ボルトの固定

2面巾7mmという変なサイズだったのですが、このビットがあって助かりました。

対象商品 : 37000774
2020-04-11
用途: コピー機の修理
サービス業

思ったより短かった。単独の画像にやられた
比較できる画像があれば最高だた

対象商品 : 37000756
2019-12-06
用途: 機械部品の組み立て
有限会社ホールワークス

狭い場所のM3のナットを電動ドライバーで締めるのに重宝してます。
違うサイズも買おうと思ってます。

対象商品 : 37000817
2021-05-07
用途: 機械、自動車のメンテナンス時

7mmのサイズにもかかわらずビットの先端が太いため、ナット横の側面に当たりアクセスできず、旋盤加工で細くして使用しました。ただし、材質等は全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37000774
2019-07-05
用途: 組立作業
KFOデザインオフィス

特殊部品締結にナット締めのトルク管理ができていなかったのでこのビットを試用しました。トルク確認できる作業を行う事が出来ました。

対象商品 : 37000774
2016-10-10
用途: 機器メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ビットを差し込む部分が六角形状と思い購入しましたが、四角形状でした。差し込み部分の画像もあると、間違い購入が防げて良いと思います。
モノとしては、填め合い部品ではなく一体加工品の為、偏心もなく安心して使用出来ます。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする