※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
配管位置
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
配管位置
(-) ポート:上、バイパス配管:左
注文コード
37435877
品番
CLK2PA63TN-100YA-FR-P
参考基準価格(税別)
¥52,910
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ロック
(F) 前進方向ロック
オートスイッチ取付方法
(R) 右
配管位置
(-) ポート:上、バイパス配管:左
ストローク(mm)
100
タイプ
(P) 強力磁石内蔵形
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CADデータダウンロード