曜日別特売
V32XH5-100 ヘキサゴンビット 近江精機 37437041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V32XH5-100 ヘキサゴンビット 近江精機 37437041
V32XH5-100 ヘキサゴンビット 近江精機 37437041
V32XH5-100 ヘキサゴンビット 近江精機 37437041
V32XH5-100 ヘキサゴンビット 近江精機 37437041

ヘキサゴンビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5
全長(mm)100
内容量1袋(10本)注文コード37437041品番V32XH5-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。

両頭機能片頭全長(mm)100先端形状六角対辺寸法(mm)5差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番323-2484種別ストレート質量(g)264適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37436987
2018-10-18
用途: メンテナンス作業
製造業

思ったよりもしっかりした物が来たので良かったです。
特に問題もなく使用できおります。

対象商品 : 37436944
2017-03-29
用途: ラジコンのメンテナンス工具として
製造業

精度が悪くビスをなめてします。残念ながらつかえなかった。
HUDY並みの精度がないとつかえないので そのような製品を求む。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする